GM3790 ロゴフーディ #ネイビー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード65723379 品番-
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質〈本体〉綿100% 質量(kg)約0.67(L) サイズL 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 身幅(cm)60 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする