GM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×ゴールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード65723510 品番-
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

暖かく動きやすいジップシャツ
断熱保温素材エアーホールド(R)を採用。(熱伝導率が低く断熱効果が優れる空気を積極的に利用した断熱素材。特殊な生地組織や起毛により、生地におけるデッドエアー層の割合を高めることで優れた断熱効果を発揮。そのため低温環境下での衣服内の温度低下を抑えます。)
縫製箇所を最小限にし肌へのあたりや縫製部分の突っ張りを減少し腕の動きを妨げず、最高のパフォーマンスにつなげます。
腕の取り回しが楽なラグランスリーブ仕様で、釣りの動きにも対応。
袖まくりがしやすい袖口ゴムシャーリング仕様。
洗濯ネット付き。

材質〈本体〉ポリエステル100% 質量(kg)約0.33 サイズM 胸囲(cm)85〜91 身長(cm)160〜170 適応腹囲(cm)79〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする