がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
GM3794 プルオーバージップシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
色
#ブラック×ゴールド
注文コード
65723765
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈表地〉ポリエステル100% 〈別布〉ポリエステル92% ポリウレタン8%
質量(kg)
約0.28(L)
色
#ブラック×ゴールド
サイズ
L
胸囲(cm)
91〜97
身長(cm)
165〜175
適応腹囲(cm)
83〜89