GM3794 プルオーバージップシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL #ブラック×ブラック 注文コード65723808 品番-
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る
材質〈表地〉ポリエステル100% 〈別布〉ポリエステル92% ポリウレタン8% 質量(kg)約0.28(L) #ブラック×ブラック サイズL 胸囲(cm)91〜97 身長(cm)165〜175 適応腹囲(cm)83〜89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする