がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
GM3811 ロングスリーブTシャツ(ボックスロゴ) #ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
LL
注文コード
65723869
品番
-
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りの良い綿素材を使用したロングスリーブTシャツ。
インナーや日常使いにも着用できます。
材質
〈本体〉綿100%
質量(kg)
約0.24(L)
サイズ
LL
胸囲(cm)
97〜103
身長(cm)
170〜180
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
86