DN-4216H ポリカーボネイト変色調光偏光グラス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグレー(MBK) 注文コード65724377 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

変色調光レンズ
紫外線によりレンズ色濃淡が変化し、早朝から夕方まで、極端な光の変化に対応。
粘性が強いため割れにくく、耐衝撃性に優れているポリカーボネイトレンズ搭載。
軽量プラスチックフレーム採用。
可動式ノーズパッド&モダンの調整で、長時間装着が可能。
オリジナルセミハードケース付き。

ライトグレー(MBK) レンズポリカーボネイト 材質(フレーム)プラスチック 可視光線透過率(%)30〜11 偏光率(%)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする