DN-4022H ポリカーボネイト変色調光偏光グラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー(シルバー) 注文コード65724395 品番-
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィッティング機能搭載、コンパクト変色調光グラス
朝まずめから夕まずめまで、極端な光量の変化に対応。
可動式テンプル&ノーズパッドの調整で、快適に長時間装着が可能で、軽量で機動性の高いコンパクトスポーツフレームを採用。
粘性が強いため割れにくく、耐衝撃性に優れているポリカーボネイトレンズ搭載。
オリジナルセミハードケース付き。

グレー(シルバー) レンズポリカーボネイト(両面:ハードコート) 材質(フレーム)プラスチック 可視光線透過率(%)30〜11 偏光率(%)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする