PJ4BM10X1.5H33X JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ カーメックス 65724603

※寸法図

PJ4BM10X1.5H33X JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ カーメックス 65724603
PJ4BM10X1.5H33X JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ カーメックス 65724603

JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M10
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)75
内容量1本注文コード65724603品番PJ4BM10X1.5H33X
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

全長(mm)75ピッチ(mm)1.5規格JIS B-4430呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)15寸法a(mm)5.5ねじの種類M精度OH3食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする