アルミ箔テープ 425

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12巻) 寸法(幅Wmm×長さLm)102×55 注文コード65725199 品番425 102X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はテープ幅・寸法・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50〜150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。

テープ厚さ(mm)0.11 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 寸法(幅Wmm×長さLm)102×55 ライナー無し
注意
※切断にはカッターが必要
コア(芯)デザインが複数混在する可能性がございます
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053387
2022-01-06
用途:
機械の製造時
株式会社エンロバ 様 (製造業)

粘着力も高く、R個所など簡単に貼ることが出来、使いやすいです。

対象商品:
37053326
2021-05-05
用途:
車メンテナンス
建設業・工事業

静電気除去での車燃費向上にちょうど良い厚みで良いです。燃費と乗り心地が良くなり素晴らしいです

対象商品:
37053362
2019-05-21
用途:
車両に貼り付け
ケーパワーズ株式会社 様

懐かしい話ですが、車両に導電性を生かしトヨタ自動車公表の
随所に貼り付けました。

確かに効果実感しました。

1人が参考にしています
2019-01-10
用途:
自動車のオカルトチューン

ボンネット内の吸気経路何ヵ所かに貼ってみました。なんかプラシーポのような気はしますが、低速が扱いやすくなったかもしれません。過吸器ついてるエンジンのほうが効果あるのかもしれないですが、大した投資ではないので、他の方も試してみてください。

対象商品:
37053326
2018-09-29
用途:
車の静電気防止
有限会社ビッグサクセス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細めを選択して正解でした。
サイズの種類が豊富で助かりました。

対象商品:
37053326
2018-04-28
用途:
アルミテープチューニング
その他業種

エンジンの吹け上がりがスムーズになり、回転数も上がった。ステアリングソ操作もなめらかになった。

対象商品:
37053344
2017-07-22
用途:
フィルム劣化防止、及び補強として
製造業

現在試験中で1、2ヶ月使用した段階で耐久性を判断する。

対象商品:
37053326
2016-05-26
用途:
グリップヒーターの隙間埋めに
製造業

グリップヒーターとハンドルバーの間の隙間が大きくて空回りしていたので購入しました。アルミ箔テープを巻いた後に遅乾性のブレーキクリーナを吹き付けてグリップヒーターを差し込めば取付簡単。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする