3M ウルトラテープ 5421

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2巻) 注文コード 65725321 品番 5421 100X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。

用途
OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
ホワイト 基材ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)100×30 テープ厚さ(mm)0.18 粘着剤ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする