デュアルロックファスナー SJ-3550CF

(2件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ブラック 注文コード65725908 品番SJ-3550CF 50X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は色・長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。
25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。
要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
<ステムの組み合わせの考え方>
基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム

用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け ブラック タイプ【ステム数】250 基材ポリオレフィン樹脂 寸法(幅Wmm×長さLm)50.8×45.7
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。参考値であり、保証値ではありません。
※加工元:3M特約加工販売店
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途 高耐熱汎用 粗面 薄手 透明 脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント 素材が分からない、PP材を含む接着 耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着 粗面への接着、黒いテープが必要 接着面の段差を薄くしたい 透明にしたい 繰り返し取り外す
ホワイト グレー ブラック ホワイト 透明 ブラック
テープの厚み 1.1mm 1.1mm 1.14mm 0.4mm 1.0mm 約5.7mm(かみ合わせ厚み)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85440277
2024-06-07
用途:
バイクETC取付に
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらのファスナーは一般的なマジックテープと異なり、とても強いです。
ファスナー同士を合わせる時パチッとはまった音がします。
それでいて脱着も容易。

画像ではファスナーのテープが確認しにくいですが、粘着テープ付きになります。

製品には問題ありませんがコスパを考えるとリピートはあまり無いかもしれません。

対象商品:
85440286
2024-04-03
用途:
バイクの備品装着時に使いました。
その他業種

強固に固定でき、取り外しも容易で満足です。
宣伝して沢山の人に進めたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする