3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエステルテープ
ポリエステルテープ 8495
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16巻)
注文コード
65725987
品番
8495 15X500 PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
剥離プロセス用テープです。初期接着力に優れます。
用途
保護フィルム剥離やFPCの打ち抜き後のカス除去
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
15×500
テープ厚さ(mm)
0.045
粘着剤
ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。