3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエステルテープ
ポリエステルテープ 853
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
注文コード
65726039
品番
853 38X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
3M(TM) ポリエステルテープ 853は、ポリエステル基材にアクリル粘着剤を塗布したテープです。耐溶剤性に優れ、航空機での保護やマスキングに適しています。
用途
・ジェットエンジン燃料、油圧作動油、潤滑油に対する耐性を必要とする重要なラベルの保護
・FARの可燃性評価を必要とする航空宇宙用途
・湿気の侵入から重要エリアをシーリング
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
38.1×65.8
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。