3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエステルテープ
ポリエステルテープ 879
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
65726075
品番
879 TRA 400X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル基材にゴム系粘着剤を塗布したテープです。高い初期接着力があります。
用途
・保護フィルム剥離
・シール
・固定
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
400×50
テープ厚さ(mm)
0.11
粘着剤
ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。