画像準備中

ロールカバリングテープ 5461

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4巻) 寸法(幅Wmm×長さLm)300×15 注文コード65726109 品番5461 300X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

3M(TM) ロールカバリングテープ 5461は、表面が摩擦係数が高い反面、粘着性はないという特徴を有しています。また丈夫で追従性のある基材で、多くのプロセスローラーをカバーするのに最適です。ウェブ搬送のローラーカバーに使用すると、ウェブを搬送するのに十分な摩擦力を発揮しながらも、ウェブをロールから簡単にはく離することができます。さらに、接着面にはく離ライナーが付いており、さまざまな形状にカットすることができます。

用途
・印刷/加工等のローラーでの搬送物の滑りを低減
・搬送物等の滑りを抑えたい場所に効果を発揮
基材シリコーンゴム+ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)300×15 テープ厚さ(mm)0.23 粘着剤ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする