ポリエステルテープ 850

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65726136 品番 850 TRA 600X66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

3M(TM) ポリエステルテープ 850 は、基材は薄く、強度が高く、摩耗に強いため、スプライスに適しています。強力な粘着剤を使用しており、しっかりと保持されます。また、-50℃から150℃までの広い温度範囲に対応します。

用途
・化学物質の侵入に対するシーリングと保護
・読み取れることが重要なラベルの保護
・航空宇宙産業のさまざまな仕様に適合
・コアの開始とスプライス
基材ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)600×66 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする