超高分子量ポリエチレンテープ 5420

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65726240 品番5420 610X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)

用途
・コンベアーのガイドレール
・塗装ブースのライナー
・タンクや瓶のライナー
・引き出しやキャビネットのスライド
・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護
ホワイト 基材ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)610×30 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする