超高耐久ラインテープ 971L

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65726319 品番971 NEW ORA 609X32
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3M(TM) 超高耐久ラインテープ 971Lは、強靭で切れにくいラインテープで、フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキングに適しています。また、各種床材に対して良好な粘着性を発揮する一方で引き剥がす際に千切れにくい設計のため、定期的に区画変更される場合の貼り替え作業性に優れています。

用途パレットや重機を使用する場所を含む、工場や倉庫の通行量の多い場所での区分け 基材塩化ビニール 寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9 テープ厚さ(mm)0.432 粘着剤ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする