3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
3M(スリーエム)の 面ファスナー
3M(スリーエム)の 結束用
デュアルロック ファスナー SJ-3460
商品レビューを投稿する
97日以内出荷
返品不可
97日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
65726371
品番
SJ3460 25X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。(250ステムタイプ)
用途
不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。
色
透明
タイプ
【ステム数】250
基材
ポリオレフィン樹脂
寸法(幅Wmm×長さLm)
25.4×45.7
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。