曜日別特売
PD5156BG1/43XT DIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックス 65727114

※寸法図

DIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
呼び寸法G1/4-19(13.157)
全長(mm)100
シャンク径(Φmm)11
内容量1セット(5本)注文コード65727114品番PD5156BG1/43XT
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

規格DIN-5156寸法a(mm)9呼び寸法G1/4-19(13.157)ねじの種類G食付4.5Pシャンク径(Φmm)11全長(mm)100ねじ長さ(mm)14下穴径(Φmm)11.8
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする