モグレーヌ(獣害柵補強資材)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード65727848 品番-
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。
また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。

質量(kg/枚)0.86 対象動物害獣 パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目 適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする