岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728155
品番
37A080P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
樹脂
サイズ
80A
寸法E(mm)
71
寸法K(mm)
109
寸法D(mm)
92
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
53
サイズ(inch)
3
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。