岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
アルミ製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728286
品番
37B025A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
アルミ
サイズ
25A
寸法E(mm)
24
寸法L(mm)
60
寸法I(mm)
21
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
37
サイズ(inch)
1
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。