37B020P-Y 樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728444 37B020P-Y 樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728444

樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65728444 品番 37B020P-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質樹脂 サイズ20A 寸法E(mm)19 寸法L(mm)51 寸法I(mm)19 寸法B(mm)56 寸法C(mm)33 サイズ(inch)3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする