岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728469
品番
37B032P-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
モノタロウではこんなお得な商品も!
レバーカップリング カプラー オネジ PP
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
材質
樹脂
サイズ
32A
寸法E(mm)
28
寸法L(mm)
64
寸法I(mm)
20
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
47
サイズ(inch)
1-1/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。