37B050P-Y 樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728487 37B050P-Y 樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728487

樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65728487 品番 37B050P-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質樹脂 サイズ50A 寸法E(mm)48 寸法L(mm)83 寸法I(mm)28 寸法B(mm)100 寸法C(mm)65 サイズ(inch)2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする