37B080P 樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728496 37B080P 樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728496

樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65728496 品番 37B080P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質樹脂 サイズ80A 寸法E(mm)75 寸法L(mm)89 寸法I(mm)29 寸法B(mm)135 寸法C(mm)93 サイズ(inch)3
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする