ルーバ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプマルチファインルーバ 注文コード65730657 品番L45102F
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
材質(枠)鋼板 白色仕上(高反射白色塗装) 材質(ルーバー)鋼板 白色仕上(高反射白色塗装) 質量(kg)2 分類(グレア)G1b 厚さ鋼板:0.8(ルーバ)、0.6(枠) タイプマルチファインルーバ 遮光(°)横方向15、縦方向15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする