三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の ルーバ・カバー
ルーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
格子ルーバ
注文コード
65730666
品番
L45112
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(枠)
鋼板 白色仕上
材質(ルーバー)
アルミ 白色仕上
質量(kg)
2
分類
(グレア)G1b
タイプ
格子ルーバ
遮光(°)
横方向15、縦方向15