三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の ルーバ・カバー
カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65730675
品番
B4322A
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
落下防止金具付
質量(kg)
2.8
分類
(グレア)G1b
材質(カバー)
アクリル 乳白色仕上
材質(枠)
鋼板 白色仕上
注意
※空調リターンあり金具には使用できません