OAルーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65730684 品番L4772B
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

落下防止金具付

質量(kg)2.3 タイプVタイプ/40W用 材質(枠)鋼板 白色仕上 材質(ルーバー)アルミ 鏡面仕上 遮光(°)横方向30、縦方向30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする