LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65734787 品番 EL-LA35010L/3AHTZ
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SLIT[Slim Line Type]
信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です
建築に溶け込むシンプルフォルム
空間に広がりと奥行き感をあたえます

光源色電球色 色温度(K)3000 定格連続調光(信号制御)1〜100%/段調光形(100%⇔70%) クラスL900タイプ 定格電圧(V)100〜242 出力高出力 光束(Lm)3030 消費電力(W)22.3 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 質量(kg)1.2 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー角形カバー 用途建築化照明器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする