三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
9
光源色
温白色
光束(Lm)
1020
注文コード
65734909
品番
EL-LA10000WW/1AHTZ
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
SLIT[Slim Line Type]
信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です
建築に溶け込むシンプルフォルム
空間に広がりと奥行き感をあたえます
光源色
温白色
色温度(K)
3500
定格
連続調光(信号制御)1〜100%/段調光形(100%⇔70%)
クラス
L450タイプ
定格電圧(V)
100〜242
出力
定格出力
光束(Lm)
1020
消費電力(W)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.3
質量(kg)
0.7
演色指数(Ra)
85
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上
材質(カバー)
プラスチック 乳白
カバー
曲面カバー
用途
建築化照明器具