三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65735189
品番
MY-N215231A/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,300
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
11.2
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100〜242
大きさ
20形
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.8
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1230
明るさ(Lm)
1600
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65735189
MY-N215231A/LAHTN
18864968
MY-N215431A/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ
三菱電機
1セット
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)