LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65735225 品番MY-N215231A/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,300
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 消費電力(W)11.2 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100〜242 大きさ20形 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116 光源寿命40000時間 光束(Lm)1300 明るさ(Lm)1600 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65735225 MY-N215231A/WAHTN 18865011 MY-N215431A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする