三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65735408
品番
MY-N410431/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
57.6
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
200〜242
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
161.4
光束(Lm)
9300
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
10000
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
高出力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65735408
MY-N410431/N2AHTN
70592699
MY-N410531/N 2AHTN
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ウォールウォッシャ
三菱電機
1セット
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)