三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65735767
品番
MY-N440471/NHAHTN
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
39.7
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100〜242
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.9
光束(Lm)
3530
LED寿命(時間)
30000
明るさ(Lm)
4000
演色指数(Ra)
99
ライトユニット
色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください