MY-N470301/WAHZ LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 省電力タイプ セット品 三菱電機 65736013

MY-N470301/WAHZ LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 省電力タイプ セット品 三菱電機 65736013
MY-N470301/WAHZ LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 省電力タイプ セット品 三菱電機 65736013

LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 省電力タイプ セット品

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台注文コード65736013品番MY-N470301/WAHZ
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)36.7定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)100~242大きさ40形色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)161光源寿命40000時間光束(Lm)5910明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵グリーンマーク認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする