LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65736187 品番 MY-N910301/N2AHTN
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 消費電力(W)52.6 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)200〜242 大きさ110形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)9300 明るさ(Lm)10000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする