三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
10000
光源色
電球色
注文コード
65736275
品番
MY-N910331/L2AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
明るさ・光源色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
61.6
定格
初期照度補正付連続調光(5〜100%)
定格電圧(V)
200〜242
大きさ
110形
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.7
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
8180
明るさ(Lm)
10000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65736275
MY-N910331/L2AHZ
18864417
MY-N910431/L2AHZ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ
三菱電機
1セット
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)