LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65736537 品番 MY-N914331/WW2AHZ
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 消費電力(W)82.8 定格初期照度補正付連続調光(5〜100%) 定格電圧(V)200〜242 大きさ110形 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)11400 明るさ(Lm)13400 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする