三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
13.6
注文コード
65736799
品番
MY-N420332/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,700
この商品は
消費電力
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
光源色
白色
色温度(K)
4000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
2000
光束(Lm)
1710
消費電力(W)
13.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.7
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100〜242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65736799
MY-N420332/WAHTN
18861906
MY-N420432/WAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯
三菱電機
1セット
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)