LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)21 注文コード65736966 品番MY-N430332/WWAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,700
この商品は消費電力など75種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

光源色温白色 色温度(K)3500 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)3200 光束(Lm)2590 消費電力(W)21 エネルギー消費効率(Lm/W)123.3 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65736966 MY-N430332/WWAHTN 18862089 MY-N430432/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする