LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65737088 品番 MY-N440332/YAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Myシリーズ

光源色黄色 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)4000 光束(Lm)2050 消費電力(W)24.9 エネルギー消費効率(Lm/W)82.3 ライトユニットイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) LED寿命(時間)40000
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする