三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65737307
品番
MY-N450482/N2AHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
5200
光束(Lm)
4840
消費電力(W)
30.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
159.7
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
200〜242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください