ウィンジョブ 71S

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 ホワイト×ゴールド 注文コード65737464 品番FFR71S 0194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

クッション性に優れ、疲れにくい「JIS規格」安全靴。足首をホールドするハイカットタイプ。
つま先にはラバー補強。

サイズ(cm)22.5 ホワイト×ゴールド 足幅3E 適合中敷/FIZ001(別売) 形状ハイカット 規格JIS T8101 S種 材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革 材質(ソール)ゴム インナー取替式 機能クッション性 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17412492
2019-05-11
用途:
作業用
有限会社リンテック 様

ゆったり
とてもいい 履きやすい
もっと早く試してみればよかった 花丸!

1人が参考にしています
対象商品:
17412492
2019-07-10
用途:
工場作業
有限会社リンテック 様

この製品はニセモノだと思う
履き心地はまあまあだが
ゴムが剥がれてきた 見っともないので捨てた
ミズノに変えた
ミズノはゴムカバーが剥がれないように縫ってある 凄い

2人が参考にしています
対象商品:
17412562
2018-03-05
用途:
工場での、部品運搬をする時
愛三工業株式会社 様 (製造業)

履き心地は最高です。指先が痛くないです。改善点としては、横幅の広い4Eや足首に違和感がない靴を作ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする