LEDライトユニット形ベースライト器具本体 人感センサ付器具 直付形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)150 形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ 注文コード65737508 品番EL-LH-VS41501
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は幅・形状など7種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ 幅(mm)150 全長(mm)1250 質量(kg)1.1 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形
注意
※ライトユニット別売
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする