LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ/高天井用 人感センサ付器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)10000 注文コード65737569 品番MY-HS410431/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は明るさなど21種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 大きさ40形 明るさ(Lm)10000 光束(Lm)9780 消費電力(W)57.7 エネルギー消費効率(Lm/W)169.4 演色指数(Ra)85 ライトユニット高出力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)200〜242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状笠付タイプ
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65737569 MY-HS410431/N2AHTN 70592735 MY-HS410531/N 2AHTN Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 笠付(高天井用人感センサ付) 三菱電機 Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 笠付(高天井用人感センサ付) 三菱電機 1セット 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする