三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ/高天井用 人感センサ付器具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65737639
品番
MY-HS450301/WWAHTN
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
光源色
温白色
色温度(K)
3500
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
5200
光束(Lm)
4370
消費電力(W)
26.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
164.2
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100〜242
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状
笠付タイプ
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません