LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ/高天井用 人感センサ付器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)6900 注文コード65737745 品番MY-HS470331/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は明るさなど21種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

光源色電球色 色温度(K)3000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)6900 光束(Lm)5950 消費電力(W)43.1 エネルギー消費効率(Lm/W)138 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状笠付タイプ グリーン購入法適合
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65737745 MY-HS470331/LAHTN 18865765 MY-HS470431/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする